https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-222-BTL-10Ml-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoaVpDOHhNRGN3TnpBME1URXlORE00TWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpJeVgwSlVURjh4TUUxc1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjU3MmMxZDNlZWMwMzc5NjYwOWM0OTMxYzgwMWMxODgwOTBmMTkyNDE0OTQ2ZWRkMWJmMmM2OGZlOWI3MWM4Mg
LOCTITE
LOCTITE
222 10ML IDH 267358
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 222 10ML IDH 267358
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 10 Ml; Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller; Purple
Katalógové číslo výrobcu
22214
BDI #
24742702
Detaily
Vyžiadajte si cenu
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Zaistova%C4%8D-z%C3%A1vitov/222-10ML-IDH-267358/p/24742702
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
Meno produktu
Threadlocker
Typ produktu
Low Strength
Typické použitie
Small Screw
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller
Obchodný názov
222
Popis od výrobcu
Loctite 222 Low Strength Purple Threadlocker
Farba
Purple
Veľkosť nádoby
10 Ml
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
Above 93 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Mild
Obsah VOC – percentuálne
0.67 Percentage | 6.53 g/l
Zhoduje sa s certifikátom
NSF P1
Ostatné vlastnosti
Anaerobic Technology | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 53; Prevailing 30 In-Lbs
Hmotnosť netto
0.34 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Threadlocker
Reťazec kľúčového slova
Anaerobic
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Dlhý popis
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 10 Ml; Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller; Purple
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov