LOCTITE
LOCTITE
222MS 50ML IDH 135334
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 222MS 50ML IDH 135334
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Liquid; Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller; Purple
Katalógové číslo výrobcu
222MS 50ML IDH 135334
BDI #
1055375
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Zaistova%C4%8D-z%C3%A1vitov/222MS-50ML-IDH-135334/p/1055375
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201627
Váha / Kilogram
0,077
EAN
0079340222311
Meno produktu
Threadlocker
Typ produktu
Low Strength
Typické použitie
Small Screw
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller
Obchodný názov
222MS
Popis od výrobcu
Loctite 222MS Low Strength Purple Threadlocker
Farba
Purple
Veľkosť nádoby
50 Ml
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
Above 93.3 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Mild
Obsah VOC – percentuálne
0.19 Percentage | 1.79 g/l
Zhoduje sa s certifikátom
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade M | NSF P1
Ostatné vlastnosti
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 53; Prevailing 30 In-Lbs
Hmotnosť netto
1.69 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Threadlocker
Reťazec kľúčového slova
Anaerobic
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
22231
Váha / libry
0.181
Dlhý popis
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Liquid; Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller; Purple
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov