https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-PD442231-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJobE55ODVPREV5TkRNM05qTXhNREEyTDBsT1JGUkpUVXhDUTFSU1dGOVFSRFEwTWpJek1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1OWVkNTY1ODMyMTE2M2JjZDIzMzM4ZjI3NjI3NjZiZWUxNDNlMDhmNWJkMGM0NWRmYTkwOWM2YTY4YjFkMzIx
TIMKEN
TIMKEN
PD442231
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN PD442231
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; GR231 Food Safe Grease; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Katalógové číslo výrobcu
PD442231
BDI #
21595661
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Mazacie-Zariadenia-a-Komponenty/Jednobodov%C3%A9-Mazadl%C3%A1/PD442231/p/21595661
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
27112914
Váha / Kilogram
0,57
EAN
0013992001689
Meno produktu
Single Point Lubricator
Typ pohonu
Gas Powered
Mechanizmus pohonu
Electrochemical
Veľkosť závitu
1/4" RC
Kapacita
125 CC
Názov maziva
GR231 Food Safe Grease
Typ maziva
Grease
Stupeň (trieda) NLGI
2
Materiál hlavice
Metal
Doba mazania
1 To 12 Months
Celkový priemer - palce
2.283
Celkový priemer – milimetre
58
Celková výška - palce
4.606
Celková výška – milimetre
117
Funkcia produktu
Refillable Cartridge
Maximálny pracovný tlak
5 Bar
Rozsah prevádzkových teplôt
-4 To 104 Deg F
Aplikácia
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Ostatné vlastnosti
Dial Setting
Kategória BDI
Single Point Lubricator
Harmonizovaný tarifný kód
8479.89.98.99
Podstatné meno
Lubricator
Reťazec kľúčového slova
Single Point Automatic
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.47399
Dlhý popis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; GR231 Food Safe Grease; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov