https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PD-442-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNU5pOHhNREl6TVRjME1URTFNek14TUM5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUVSZk5EUXlYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDYyYTZiYWE5MzA3ZTZmN2UwOTZhMGI2MmQyZTMyOGY5MWFkYTY2MTAxYjM0ZjY4M2ViYzE0MTI1M2Y3MjgyZg
TIMKEN
TIMKEN
PD442439-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN PD442439-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; GR439 Shell Gadus S2 V220 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Katalógové číslo výrobcu
PD442439-2
BDI #
22832093
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Mazacie-Zariadenia-a-Komponenty/Jednobodov%C3%A9-Mazadl%C3%A1/PD442439-2/p/22832093
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
27112914
Váha / Kilogram
0,21
EAN
0013992164858
Meno produktu
Single Point Lubricator
Typ pohonu
Gas Powered
Mechanizmus pohonu
Electrochemical
Veľkosť závitu
1/4" BSPT
Kapacita
125 CC
Názov maziva
GR439 Shell Gadus S2 V220 2
Typ maziva
Grease
Stupeň (trieda) NLGI
2
Materiál hlavice
Plastic
Doba mazania
1 To 12 Months
Klasifikácia ochrany proti vniknutiu
IP68
Celkový priemer - palce
2.28
Celkový priemer – milimetre
57.912
Celková výška - palce
4.6
Celková výška – milimetre
116.84
Funkcia produktu
Refillable Cartridge
Maximálny pracovný tlak
73 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
-4 To 140 Deg F
Aplikácia
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Ostatné vlastnosti
Dial Setting | Rotary Switch | With Battery
Kategória BDI
Single Point Lubricator
Harmonizovaný tarifný kód
8479.89.98.99
Podstatné meno
Lubricator
Reťazec kľúčového slova
Single Point Automatic
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.463
Dlhý popis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; GR439 Shell Gadus S2 V220 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov