https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PG-LUB-MTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaE5DOHhNREl6TVRjME1UVTNPVEk1TkM5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUVkZlRGVkNYMDFVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZDc5ODRhYTBmZTI4M2I3MjY5NjM1OGZjMDk4MTQ2YWY2NTI1OTk1ODhmYjhjMTM5YjgwYTYyZDk1ODdlNzI
TIMKEN
TIMKEN
PG101331-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN PG101331-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR331 Lubriplate Chain and Cable; Grease; Metal; 1 | 3 | 6 | 12 Months; 50 PSI; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Katalógové číslo výrobcu
PG101331-2
BDI #
1369664
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Mazacie-Zariadenia-a-Komponenty/Jednobodov%C3%A9-Mazadl%C3%A1/PG101331-2/p/1369664
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
27112914
Váha / Kilogram
0,748
EAN
0053893947471
Meno produktu
Single Point Lubricator
Typ pohonu
Gas Powered
Mechanizmus pohonu
Electrochemical
Veľkosť závitu
1/4" BSPT
Kapacita
120 CC
Názov maziva
GR331 Lubriplate Chain and Cable
Typ maziva
Grease
Materiál hlavice
Metal
Doba mazania
1 | 3 | 6 | 12 Months
Celkový priemer - palce
2.75
Celkový priemer – milimetre
69.85
Celková výška - palce
3.89
Celková výška – milimetre
98.806
Funkcia produktu
Refillable Cartridge
Maximálny pracovný tlak
50 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
32 To 104 Deg F
Aplikácia
Conveyor | Pump
Kategória BDI
Single Point Lubricator
Harmonizovaný tarifný kód
8479.89.98.99
Podstatné meno
Lubricator
Reťazec kľúčového slova
Single Point Automatic
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.55
Dlhý popis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR331 Lubriplate Chain and Cable; Grease; Metal; 1 | 3 | 6 | 12 Months; 50 PSI; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov