https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-405-021200-21305-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnNVlTOHhNRE15T0RrNE9EZzNOamd6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZOREExWHpBeU1USXdNRjh5TVRNd05WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMDE1NjJlN2JlNWJkYjljNTdlY2U0N2YyMDAzMzhmMjJiNGQ1NjA5Mzc3MjM2NzFiNzMwOWI5YjBjOWJhZWY2
3M
3M
7000028601
3M 3M
Popis
3M 7000028601
Multi-Purpose Lubricant; Stainless Steel, Aluminum, Steel, Metal Applicable Material; Lubricates Delicate Machine/Precision Instrument/Tapping Lubricant Application; 24OZ Nominal Capacity Volume; Spray Can Packing Type; 12/Case Quantity
Katalógové číslo výrobcu
7000028601
BDI #
24479221
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Maziv%C3%A1/7000028601/p/24479221
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
3M
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
EAN
0021200213052
Podstatné meno
Lubricant
Reťazec kľúčového slova
Multi-Purpose
Číslo položky výrobcu
405-021200-21305
Váha / libry
2.1
Detail produktu
Multi-Purpose Lubricant
Špecifikácia produktu
Stainless Steel, Aluminum, Steel, Metal Applicable Material; Lubricates Delicate Machine/Precision Instrument/Tapping Lubricant Application; 24OZ Nominal Capacity Volume; Spray Can Packing Type; 12/Case Quantity
Dlhý popis
Multi-Purpose Lubricant; Stainless Steel, Aluminum, Steel, Metal Applicable Material; Lubricates Delicate Machine/Precision Instrument/Tapping Lubricant Application; 24OZ Nominal Capacity Volume; Spray Can Packing Type; 12/Case Quantity