1056042
Przeciwzatarciowe
LOCTITE
LOCTITE
LB N-5000 8OZ IDH 234280
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE LB N-5000 8OZ IDH 234280
Anti-Seize Compound; Nickel Grade; Can; Paste; Valve | Pipe Fitting | Slip Fit and Press Fit | Chemical and Pharmaceutical Plant | Paper Mill | Stainless Steel Fastener; Gray; 8 Oz
Nr. katalogowy
LB N-5000 8OZ IDH 234280
Nr kat. BDI
1056042
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Smary-/Przeciwzatarciowe/LB-N-5000-8OZ-IDH-234280/p/1056042
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
15121515
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340512436
Nazwa Produktu
Anti-Seize
Typ Produktu
Nickel Grade
Typ Opakowania
Can
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Valve | Pipe Fitting | Slip Fit and Press Fit | Chemical and Pharmaceutical Plant | Paper Mill | Stainless Steel Fastener
Nazwa Handlowa
N-5000
Opis Producenta
N-5000 High Purity Anti-Seize
Kolor
Gray
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
8 Oz
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
218 Deg C
Zapach
Petroleum
Zawartość VOC - Procentowa
0 Percentage | 0 Lb/Gal
Inne Funkcje
Non Curing
Waga netto
8 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
Kod Taryfy
3403.19.50.00
Nazwa
Compound
Łańcuch Słów
Anti-Seize
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
51243
Waga / LBS
0.668
Długi Opis
Anti-Seize Compound; Nickel Grade; Can; Paste; Valve | Pipe Fitting | Slip Fit and Press Fit | Chemical and Pharmaceutical Plant | Paper Mill | Stainless Steel Fastener; Gray; 8 Oz
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież