LOCTITE
LOCTITE
SIC GRS MIX KIT-3OZ CAN IDH 233268
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE SIC GRS MIX KIT-3OZ CAN IDH 233268
Metal Working Compound; Metal Working | Silicon Mix; Can; Paste; Lapping | Honing | Grinding Valve Seat | Gear Teeth | Dowel Hole in Die | Bushing | Flat Surface on Seal | Casting | Machining; Multiple Refer to Manufacturer; 3 Oz
Katalógové číslo výrobcu
SIC GRS MIX KIT-3OZ CAN IDH 233268
BDI #
1055943
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Maziv%C3%A1/Mazivo-pre-%C5%A1peci%C3%A1lne-%C3%BA%C4%8Dely/SIC-GRS-MIX-KIT-3OZ-CAN-IDH-233268/p/1055943
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
15121500
Váha / Kilogram
0,044
EAN
0079340395985
Meno a typ produktu
Specialty Grinding Compound
Typické použitie
Metal Working | Silicon Mix
Druh nádoby
Can
Textúra
Paste
Aplikácia
Lapping | Honing | Grinding Valve Seat | Gear Teeth | Dowel Hole in Die | Bushing | Flat Surface on Seal | Casting | Machining
Obchodný názov
CLOVER
Popis od výrobcu
Clover Silicon Carbide Grease Mix
Farba
Multiple Refer to Manufacturer
Veľkosť nádoby
3 Oz
Stupeň flashpointu a um
Multiple Refer to Manufacturer
Vôňa (zápach)
Multiple Refer to Manufacturer
Ostatné vlastnosti
Standard Abrasive Paste | Grade E/A | Grit 120/280
Hmotnosť netto
3 Oz
Kategória BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3403.99.00.00
Podstatné meno
Compound
Reťazec kľúčového slova
Metal Working
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
39598
Váha / libry
0.333
Dlhý popis
Metal Working Compound; Metal Working | Silicon Mix; Can; Paste; Lapping | Honing | Grinding Valve Seat | Gear Teeth | Dowel Hole in Die | Bushing | Flat Surface on Seal | Casting | Machining; Multiple Refer to Manufacturer; 3 Oz
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov