Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

SP 400 II AEROSOL 300ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCLUBXXX-SP-SP400-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcxTUM4NU9ETTBORGc0TkRNd05qSXlMMGxPUkVOU1EweFZRbGhZV0Y5VFVGOVRVRFF3TUY5QlVsTk1RMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2YzI5MGRiODQzZDhiZWZiY2E2NGM4YzdiMDM1MDY3M2ZmNjJkNmM0ZDZjNzRlNDEwYTJlOThkMzMxOWUxMjQ
15074341 Mazivo pre špeciálne účely 

CRC CRC

SP 400 II AEROSOL 300ML

Popis

CRC SP 400 II AEROSOL 300ML

Anti Corrosion Lubricant; Anti Corrosion; Aerosol Can; Liquid; Air Conditioning | Electrical Equipment | Aircraft Maintenance And Construction | Winterising of Farm Machinery | Outdoor Storage | Equipment | Tool | Die | Mold | Jig | Pipe | Shaft | Housing | Wire Rope | Valve | Gear; Amber; 300 Ml

Katalógové číslo výrobcu

SP 400 II AEROSOL 300ML

BDI #
15074341

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 10

Značka
CRC
Trieda produktu – BDI
C00104
Výrobca
CRC INDUSTRIES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
15121500
Váha / Kilogram
0,3
Meno a typ produktu
Specialty Lubricant
Typické použitie
Anti Corrosion
Druh nádoby
Aerosol Can
Textúra
Liquid
Aplikácia
Air Conditioning | Electrical Equipment | Aircraft Maintenance And Construction | Winterising of Farm Machinery | Outdoor Storage | Equipment | Tool | Die | Mold | Jig | Pipe | Shaft | Housing | Wire Rope | Valve | Gear
Popis od výrobcu
CRC Sp 400 Ll
Farba
Amber
Veľkosť nádoby
300 Ml
Stupeň flashpointu a um
41 Deg C
Vôňa (zápach)
Characteristic
Hmotnosť netto
300 Ml
Kategória BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3403.99.00.00
Podstatné meno
Lubricant
Reťazec kľúčového slova
Anti Corrosion
URL výrobcu
https://www.crcind.com
Dlhý popis
Anti Corrosion Lubricant; Anti Corrosion; Aerosol Can; Liquid; Air Conditioning | Electrical Equipment | Aircraft Maintenance And Construction | Winterising of Farm Machinery | Outdoor Storage | Equipment | Tool | Die | Mold | Jig | Pipe | Shaft | Housing | Wire Rope | Valve | Gear; Amber; 300 Ml

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov