https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-FLR-FM-MC-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnME1DOHhNRFUxTnpReE1ETTNOemMxT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZSa3hTWDBaTlgwMURYMFJTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNmMjZmMjA1ODIwOWE1OWE1MTNjZGY3YzA4Y2M2NDU3N2FkNTFiMGRiYzVmNTdiNTBkNTY1MzhhZDNhNjk5M2U
LOCTITE
LOCTITE
PC 7257 55GAL IDH 976786
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE PC 7257 55GAL IDH 976786
Grouting Activator; Concrete Repair; Multi Purpose; Colorless to Green; Drum; 55 Gal; Liquid; Speed Up Cure of Fixmaster Magna-Crete and Magna-Grout
Katalógové číslo výrobcu
PC 7257 55GAL IDH 976786
BDI #
1056908
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/Podlaha/PC-7257-55GAL-IDH-976786/p/1056908
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12162300
Váha / Kilogram
302,5
EAN
0079340420663
Meno produktu
Grouting Activator
Typ produktu
Concrete Repair
Typické použitie
Multi Purpose
Farba
Colorless to Green
Druh nádoby
Drum
Textúra
Liquid
Aplikácia
Speed Up Cure of Fixmaster Magna-Crete and Magna-Grout
Obchodný názov
FIXMASTER | MAGNA CRETE
Popis od výrobcu
Loctite Fixmaster Magna-Crete
Veľkosť nádoby
55 Gal
Zhoduje sa s certifikátom
CFIA
Ostatné vlastnosti
Self Reactive Cure | Slight Ammoniacal Odor
Hmotnosť netto
7040 Oz
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Flooring
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Activator
Reťazec kľúčového slova
Grouting
Váha / libry
666.892
Dlhý popis
Grouting Activator; Concrete Repair; Multi Purpose; Colorless to Green; Drum; 55 Gal; Liquid; Speed Up Cure of Fixmaster Magna-Crete and Magna-Grout
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov