LOCTITE
LOCTITE
M-CR T 5900 AERO 213KG IDH 756387
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE M-CR T 5900 AERO 213KG IDH 756387
Conversion Coating; Chromate Conversion; Dark Green; Drum; 213 Kg Container Size; Liquid; Industrial
Katalógové číslo výrobcu
M-CR T 5900 AERO 213KG IDH 756387
BDI #
18203704
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/Povlak/M-CR-T-5900-AERO-213KG-IDH-756387/p/18203704
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
72153200
Váha / Kilogram
222,988
Meno produktu
Coating
Typ produktu
Conversion
Typické použitie
Chromate Conversion
Farba
Dark Green
Druh nádoby
Drum
Textúra
Liquid
Aplikácia
Industrial
Obchodný názov
ALODINE | M-CR T 5900
Popis od výrobcu
Loctite Bonderite M-CR T 5900 AERO Chromate Coating
Veľkosť nádoby
213 Kg
Zhoduje sa s certifikátom
MIL-DTL-81706 | MIL-DTL-5541F Class 1A and 3
Ostatné vlastnosti
Mild Odor | 70 to 100 Deg F Operating Temperature
Hmotnosť netto
213 Kg
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Coating
Reťazec kľúčového slova
Conversion
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Interné číslo výrobcu
756387
Dlhý popis
Conversion Coating; Chromate Conversion; Dark Green; Drum; 213 Kg Container Size; Liquid; Industrial
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov