![M-NT 1 1201KG IDH 893767](/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT1-TOTE-1201-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoak5DOHhNRFkyT1RnM05qQTFNVGs1T0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZERmZWRTlVUlY4eE1qQXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4M2QzZWIxMWYzODdkZTRlMjk3ZjJiMGRkNTljZDY4Nzk5MWMzNTNiOTIyMTNjYjM1ZmUzZGIwNmM2YzRjMDM)
![M-NT 1 1201KG IDH 893767](/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT1-TOTE-1201-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoak5DOHhNRFkyT1RnM05qQTFNVGs1T0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZERmZWRTlVUlY4eE1qQXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4M2QzZWIxMWYzODdkZTRlMjk3ZjJiMGRkNTljZDY4Nzk5MWMzNTNiOTIyMTNjYjM1ZmUzZGIwNmM2YzRjMDM)
LOCTITE
LOCTITE
M-NT 1 1201KG IDH 893767
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE M-NT 1 1201KG IDH 893767
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Tote; 1201 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Katalógové číslo výrobcu
M-NT 1 1201KG IDH 893767
BDI #
18203809
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/Povlak/M-NT-1-1201KG-IDH-893767/p/18203809
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
72153200
Váha / Kilogram
1273,113
Meno produktu
Coating
Typ produktu
NGC/Zirconium
Typické použitie
Corrosion Inhibitor
Farba
Clear to Slightly Hazy
Druh nádoby
Tote
Textúra
Liquid
Aplikácia
Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Obchodný názov
M-NT-1
Popis od výrobcu
Loctite Bonderite M-NT 1 Conversion Coating
Veľkosť nádoby
1201 Kg
Ostatné vlastnosti
Mild Odor
Hmotnosť netto
1201 Kg
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Coating
Reťazec kľúčového slova
Conversion
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Interné číslo výrobcu
893767
Dlhý popis
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Tote; 1201 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov