https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT7400-DRM-220-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneVlTOHhNRFkyT1RnM09EZ3pOekkzT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZEYzBNREJmUkZKTlh6SXlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmM0Njc5Zjc5NWIxNDY1MjI5NTAwYjQ1M2ZiYzQ0YzdkNTc3N2Q1ZTRkZTJmN2IwOWUyNmI0NmY0NWVjMjZhYQ
LOCTITE
LOCTITE
M-NT 7400 485LB/220KG IDH 597816
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE M-NT 7400 485LB/220KG IDH 597816
Chromium-Free Conversion Coating; Corrosion Resistant | Paint Adhesion; Brown; Drum; 485 Lb Container Size; Liquid; Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface
Katalógové číslo výrobcu
M-NT 7400 485LB/220KG IDH 597816
BDI #
22384955
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/Povlak/M-NT-7400-485LB-220KG-IDH-597816/p/22384955
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
229,917
Meno produktu
Coating
Typ produktu
Chromium-Free Conversion
Typické použitie
Corrosion Resistant | Paint Adhesion
Farba
Brown
Druh nádoby
Drum
Textúra
Liquid
Aplikácia
Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface
Obchodný názov
BONDERITE | M-NT 7400
Popis od výrobcu
Loctite Bonderite M-NT 7400 Chromium-Free Conversion Coating
Veľkosť nádoby
485 Lb
Ostatné vlastnosti
Bland Odor
Hmotnosť netto
485 Lb
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Coating
Reťazec kľúčového slova
Chromium-Free Conversion
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Interné číslo výrobcu
597816
Dlhý popis
Chromium-Free Conversion Coating; Corrosion Resistant | Paint Adhesion; Brown; Drum; 485 Lb Container Size; Liquid; Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov