https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-PC7228-KIT-907-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNU1DOHhNRFkyT1RnNE56ZzBPRFEzT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFCRE56SXlPRjlMU1ZSZk9UQTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJlYWUyMGUyMTNmMzA0YjdhZjI4MTU0OTEzYWZlODA5NzY1MDAzNzFmNjBjZjg2ZmI0YjljZGQxMDY5NDYwOGM
LOCTITE
LOCTITE
PC 7228 2LB KIT
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE PC 7228 2LB KIT
Ceramic Coating; Abrasion Protection | Corrosion Inhibitor; White; Kit; 907 Gm Container Size; Paste; Heat Exchanger | Condenser | Lining Tank | Chute | Rudder and Pintel Housing | Cooling Pump Impeller | Butterfly Valve
Katalógové číslo výrobcu
PC 7228 2LB KIT
BDI #
24601517
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/Povlak/PC-7228-2LB-KIT/p/24601517
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
Meno produktu
Coating
Typ produktu
Ceramic
Typické použitie
Abrasion Protection | Corrosion Inhibitor
Farba
White
Druh nádoby
Kit
Textúra
Paste
Aplikácia
Heat Exchanger | Condenser | Lining Tank | Chute | Rudder and Pintel Housing | Cooling Pump Impeller | Butterfly Valve
Obchodný názov
NORDBAK | PC 7228
Popis od výrobcu
Loctite PC 7228 Nordbak Brushable Ceramic Coating
Veľkosť nádoby
907 Gm
Hmotnosť netto
2 Lb
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Coating
Reťazec kľúčového slova
Wear Resistant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Dlhý popis
Ceramic Coating; Abrasion Protection | Corrosion Inhibitor; White; Kit; 907 Gm Container Size; Paste; Heat Exchanger | Condenser | Lining Tank | Chute | Rudder and Pintel Housing | Cooling Pump Impeller | Butterfly Valve
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov