LOCTITE
LOCTITE
PC 7339 25LB KIT IDH 235600
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE PC 7339 25LB KIT IDH 235600
Coating; Wearing Compound; Abrasion Protection; Gray; Kit; 25 Lb; Cyclone | Pulverizing Mill | Elbow | Fan Blade | Housing | Scrubber | Exhauster | Chute | Hopper
Katalógové číslo výrobcu
PC 7339 25LB KIT IDH 235600
BDI #
1056155
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/Povlak/PC-7339-25LB-KIT-IDH-235600/p/1056155
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31211700
Váha / Kilogram
13,253
EAN
0079340963924
Meno produktu
Coating
Typ produktu
Wearing Compound
Typické použitie
Abrasion Protection
Farba
Gray
Druh nádoby
Kit
Textúra
Multiple Refer to Manufacturer
Aplikácia
Cyclone | Pulverizing Mill | Elbow | Fan Blade | Housing | Scrubber | Exhauster | Chute | Hopper
Obchodný názov
NORDBAK
Popis od výrobcu
Loctite Nordbak Ultra High Temperature Wearing Compound
Veľkosť nádoby
25 Lb
Ostatné vlastnosti
Wearing Compound
Hmotnosť netto
400 Oz
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Coating
Číslo položky výrobcu
96392
Váha / libry
28.025
Dlhý popis
Coating; Wearing Compound; Abrasion Protection; Gray; Kit; 25 Lb; Cyclone | Pulverizing Mill | Elbow | Fan Blade | Housing | Scrubber | Exhauster | Chute | Hopper
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov