LOCTITE
LOCTITE
PC 9462 IDH 2483474
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE PC 9462 IDH 2483474
Epoxy Compound Coating Hardener; Backing and Liner Gap Elimination; Dark Blue; Pail; Liquid; Cone Crusher | Grinding Mill
Katalógové číslo výrobcu
PC 9462 IDH 2483474
BDI #
25133434
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/Povlak/PC-9462-IDH-2483474/p/25133434
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
20,52
EAN
0079340013308
Meno produktu
Coating Hardener
Typ produktu
Epoxy Compound
Typické použitie
Backing and Liner Gap Elimination
Farba
Dark Blue
Druh nádoby
Pail
Textúra
Liquid
Aplikácia
Cone Crusher | Grinding Mill
Obchodný názov
NORDBAK | PC 9462
Popis od výrobcu
Loctite Nordbak Backing Material 2-Part Liquid Epoxy Compound
Zhoduje sa s certifikátom
ASTM D-2471 | ISO 4587
Ostatné vlastnosti
Impact Resistant
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Hardener
Reťazec kľúčového slova
Epoxy Compound Coating
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Interné číslo výrobcu
2483474
Dlhý popis
Epoxy Compound Coating Hardener; Backing and Liner Gap Elimination; Dark Blue; Pail; Liquid; Cone Crusher | Grinding Mill
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov