LOCTITE
LOCTITE
S-MA 2451 181KG IDH 592834
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE S-MA 2451 181KG IDH 592834
Grease Coating; Water Resistant | Good Adhesion; Brown; Drum; 181 Kg Container Size; Liquid; Baffle | Stack | Under-Booth Area
Katalógové číslo výrobcu
S-MA 2451 181KG IDH 592834
BDI #
18203589
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/Povlak/S-MA-2451-181KG-IDH-592834/p/18203589
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
72153200
Váha / Kilogram
195,809
Meno produktu
Coating
Typ produktu
Grease
Typické použitie
Water Resistant | Good Adhesion
Farba
Brown
Druh nádoby
Drum
Textúra
Liquid
Aplikácia
Baffle | Stack | Under-Booth Area
Obchodný názov
Bonderite | S-MA 2451
Popis od výrobcu
Loctite Bonderite S-MA 2451 Maskant
Veľkosť nádoby
181 Kg
Ostatné vlastnosti
Solvent Odor
Hmotnosť netto
181 Kg
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Coating
Reťazec kľúčového slova
Grease
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Interné číslo výrobcu
592834
Dlhý popis
Grease Coating; Water Resistant | Good Adhesion; Brown; Drum; 181 Kg Container Size; Liquid; Baffle | Stack | Under-Booth Area
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov