https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-NZL-MIX-TPRD-TIP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneVpDOHhNRFUxTnpFNE5EZzJPRE00TWk5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZUbHBNWDAxSldGOVVVRkpFWDFSSlVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTFkN2JhNzQ5M2ZmNWMyY2M0MjQxNTFlYzA0ZGExYjNlMzQ0N2RkNjE2MDljMzBiNWJjNTk3YTFlNTY1ZTY0
LOCTITE
LOCTITE
1329200
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 1329200
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 3.2 MM ID X 3 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
Katalógové číslo výrobcu
1329200
BDI #
1055324
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-k-ch%C3%A9mii/1329200/p/1055324
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141731
Váha / Kilogram
0,2
Meno produktu
Nozzle
Popis produktu
Mix Nozzle
Aplikácia
Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
Veľkosť pri použití
50 Ml | 3.2 MM ID X 3 IN L
Ostatné vlastnosti
Tapered Tip | 16 Elements | 4:1 and 10:1 Mix Ratio | Fits B Style Cartridge
Kategória BDI
Chemical Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8424.90.90.80
Podstatné meno
Nozzle
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
1329200
Váha / libry
0.441
Dlhý popis
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 3.2 MM ID X 3 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser