600976 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-SS-HLTHD-HLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd1pTOHhNRFUxTnpNM05UVTNPREUwTWk5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxTlRYMGhNVkVoRVgwaE1SbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdhNWVjODllMDA3NDE1NjdiNmQyY2MxODZjZTNlY2FiMTIzMjFjOWQ1NTUzYjQ5MzYyMWQxYjM1NGY3MWFkOQ
1056658 Príslušenstvo k chémii 

LOCTITE LOCTITE

600976

Popis

LOCTITE 600976

Stainless Steel Dispense Tip; Size 18 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser

Katalógové číslo výrobcu

600976

BDI #
1056658

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
C00104
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141743
Váha / Kilogram
0,907
EAN
0079340983991
Meno produktu
Dispense Tip
Popis produktu
Stainless Steel Dispense Tip
Aplikácia
Adhesive Dispenser
Veľkosť pri použití
18 Gauge | 1/2 IN
Ostatné vlastnosti
Green Hub | High Precision | Helical Thread
Kategória BDI
Chemical Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8424.90.90.80
Podstatné meno
Tip
Reťazec kľúčového slova
Dispense
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
98399
Váha / libry
2
Dlhý popis
Stainless Steel Dispense Tip; Size 18 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser