https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-SS-90DEG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnM055OHhNRFUxTnpNM05qVXlPRFF4TkM5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxTlRYemt3UkVWSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRhZjI4NjBlMWQ5MmQxZjI4NjQxNzRlNDc5MDY1MjUyMWM2YWViNjEwN2RkODAxMzM5OGE1NmNkMWFkNjY3OA
LOCTITE
LOCTITE
98266
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 98266
Stainless Steel Dispense Tip; Size 25 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN; For Adhesive Dispenser
Katalógové číslo výrobcu
98266
BDI #
1056557
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-k-ch%C3%A9mii/98266/p/1056557
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,014
EAN
0079340982666
Meno produktu
Dispense Tip
Popis produktu
Stainless Steel Dispense Tip
Aplikácia
Adhesive Dispenser
Veľkosť pri použití
25 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN
Ostatné vlastnosti
Red Hub | High Precision | Helical Thread
Kategória BDI
Chemical Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8424.90.90.80
Podstatné meno
Tip
Reťazec kľúčového slova
Dispense
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
98266
Váha / libry
0.031
Dlhý popis
Stainless Steel Dispense Tip; Size 25 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN; For Adhesive Dispenser