https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-APLTR-DUALCRTDG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMVpDOHhNRFUxTnpJME9EQTNOemcxTkM5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZRVkJNVkZKZlJGVkJURU5TVkVSSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWRjMmI3OWEyZTNmMmE2MjA1YWI3ZDE5YWEzNjM4NGQxNWRhZjQ3OTg0MjU2OTk2ZGFjZWZlODA0NDlkMDZiNA
LOCTITE
LOCTITE
983436
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 983436
Dual Cartridge Manual Applicator; Size 200 Ml; For Epoxy Adhesive Dispenser
Katalógové číslo výrobcu
983436
BDI #
1055764
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-k-ch%C3%A9mii/983436/p/1055764
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,652
EAN
7798063666099
Meno produktu
Applicator
Popis produktu
Dual Cartridge Manual Applicator
Aplikácia
Epoxy Adhesive Dispenser
Veľkosť pri použití
200 Ml
Ostatné vlastnosti
Dual Cartridge | Hand Held | Manually Operated Meter-Mix Dispenser | Compatible with 1:1 and 1:2 Mix Ratio Products
Kategória BDI
Chemical Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8424.20.90.00
Podstatné meno
Applicator
Reťazec kľúčového slova
Manual
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
983436
Váha / libry
3.638
Dlhý popis
Dual Cartridge Manual Applicator; Size 200 Ml; For Epoxy Adhesive Dispenser