LOCTITE
LOCTITE
569 250ML IDH 209605
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 569 250ML IDH 209605
Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Bottle; 250 Ml; Liquid; Metal Pipe and Fitting | Pneumatic and Hydraulic Fitting
Katalógové číslo výrobcu
569 250ML IDH 209605
BDI #
1055699
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Tmely/Anaerobik%C3%A1/569-250ML-IDH-209605/p/1055699
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201612
Váha / Kilogram
0,308
EAN
0079340569416
Meno produktu
Thread Sealant
Typické použitie
Hydraulic | Pneumatic Systems
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Metal Pipe and Fitting | Pneumatic and Hydraulic Fitting
Obchodný názov
569
Popis od výrobcu
Loctite 569 Thread Sealant
Farba
Brown
Veľkosť nádoby
250 Ml
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic
Stupeň flashpointu a um
Above 93.3 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Mild
Obsah VOC – percentuálne
0.81 Percentage | 7.74 g/l
Zhoduje sa s certifikátom
CFIA
Ostatné vlastnosti
High Strength | Low Viscosity | Food Grade | Viscosity 400 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
Hmotnosť netto
8.45 Oz
Kategória BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Sealant
Číslo položky výrobcu
56941
Váha / libry
0.73
Dlhý popis
Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Bottle; 250 Ml; Liquid; Metal Pipe and Fitting | Pneumatic and Hydraulic Fitting
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov