LOCTITE
LOCTITE
510 250ML IDH 234225
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 510 250ML IDH 234225
Gasketing; Anaerobic; High Temperature | Rigid; 250 Ml; Gel; Rigid Assembly | Hand Dispensing | Screen Printing; Pink
Katalógové číslo výrobcu
510 250ML IDH 234225
BDI #
1056029
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Tmely/Tesnenia/510-250ML-IDH-234225/p/1056029
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201600
Váha / Kilogram
0,283
EAN
0079340510418
Meno produktu
Gasketing
Typ produktu
Anaerobic
Typické použitie
High Temperature | Rigid
Druh nádoby
Tube
Textúra
Gel
Aplikácia
Rigid Assembly | Hand Dispensing | Screen Printing
Obchodný názov
510 | GASKET ELIMINATOR
Popis od výrobcu
Loctite 510 Gasket Eliminator Flange Sealant
Farba
Pink
Veľkosť nádoby
250 Ml
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
Above 93.3 Deg C
Vôňa (zápach)
Mild
Obsah VOC – percentuálne
Below 4 Percentage
Zhoduje sa s certifikátom
NSF P1
Ostatné vlastnosti
Medium Strength | High Viscosity | Food Grade | Temperature Range -54 To 204 Deg C | Viscosity 188000 cP
Hmotnosť netto
8.45 Oz
Kategória BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Gasketing
Reťazec kľúčového slova
Anaerobic
Váha / libry
0.672
Dlhý popis
Gasketing; Anaerobic; High Temperature | Rigid; 250 Ml; Gel; Rigid Assembly | Hand Dispensing | Screen Printing; Pink
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov