https://www.bdiexpress.com/medias/IND3-MSLNTXX-SP-62347839508-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhpTUM4NU9ETTBOVFl5TURZd016RTRMMGxPUkRNdFRWTk1UbFJZV0Y5VFVGODJNak0wTnpnek9UVXdPRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGFkODE3MGVjM2U3OTBiMjE0MGUwOWNjYTU0Zjc0NGUzMGFmYjc1YTg4ZjdjZTc5MDNmZWZhYjNmNzU2ZWZkYw
3M
3M
PS67-250
3M 3M
Popis
3M PS67-250
Specialty Purpose Sealant; Pipe Sealant; Tube; Paste; Off-White; 250 Ml; Hydraulic and Pneumatic Pipe and Fitting
Katalógové číslo výrobcu
PS67-250
BDI #
1384085
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Tmely/Tesnenie-pre-%C5%A1peci%C3%A1lne-%C3%BA%C4%8Dely/PS67-250/p/1384085
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
3M
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201600
Váha / Kilogram
0
EAN
0048011627151
Typické použitie
Pipe Sealant
Druh nádoby
Tube
Textúra
Paste
Aplikácia
Hydraulic and Pneumatic Pipe and Fitting
Obchodný názov
SCOTCH-WELD
Popis od výrobcu
3M SCOTCH-WELD Stainless Steel High Temperature Pipe Sealant
Farba
Off-White
Použiteľné na materiály
Metal
Vôňa (zápach)
Odorless
Obsah VOC – percentuálne
Above 15 g/l
Kategória BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Sealant
Reťazec kľúčového slova
Specialty Purpose
URL výrobcu
https://www.3m.com
Dlhý popis
Specialty Purpose Sealant; Pipe Sealant; Tube; Paste; Off-White; 250 Ml; Hydraulic and Pneumatic Pipe and Fitting
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov