https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-SP-2062060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhqTkM4NU9ETTBOVFl5TmpFM016YzBMMGxPUkV4UFExTk1UbFJZV0Y5VFVGOHlNRFl5TURZd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmExM2UwM2VlMmFkMjUyYTU4ODk5ZjY5MmY1ZmE5ZWNhMjhkMWE0ZTQxNTJhNTk4MWFhMGEwMGM5ODNiM2NjOQ
LOCTITE
LOCTITE
SI 595 310ML
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE SI 595 310ML
Specialty Purpose Sealant; Pipe Sealant; Tube; Paste; Translucent; 310 Ml; Electrical Insulation | Protection of Lead From Mechanical Shock | Trim Bonding | Sealing Of Ductwork | Vent | Flue | Door | Window
Katalógové číslo výrobcu
SI 595 310ML
BDI #
20079998
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Tmely/Tesnenie-pre-%C5%A1peci%C3%A1lne-%C3%BA%C4%8Dely/SI-595-310ML/p/20079998
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201600
Váha / Kilogram
0,31
Typické použitie
Pipe Sealant
Druh nádoby
Tube
Textúra
Paste
Aplikácia
Electrical Insulation | Protection of Lead From Mechanical Shock | Trim Bonding | Sealing Of Ductwork | Vent | Flue | Door | Window
Obchodný názov
SUPERFLEX
Popis od výrobcu
Loctite Superflex Clear Rtv Silicone
Farba
Translucent
Použiteľné na materiály
Ceramic | Composite | Glass | Aluminum | Steel | Plastic
Vôňa (zápach)
Acetic Acid
Obsah VOC – percentuálne
3 Percentage | 30 g/l
Ostatné vlastnosti
Non Toxic
Kategória BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Sealant
Dlhý popis
Specialty Purpose Sealant; Pipe Sealant; Tube; Paste; Translucent; 310 Ml; Electrical Insulation | Protection of Lead From Mechanical Shock | Trim Bonding | Sealing Of Ductwork | Vent | Flue | Door | Window
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov