https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-29325-DCRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMk5TOHhNRFUxTnpNeU1Ua3dOREUxT0M5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpJNU16STFYMFJEVWxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMTYzNzUyM2QxOWM2OTg5Yzc3NjBkNjE3NzJkYzFmYjMwYzhlMzhiMTY2Nzk0MDg1YjYyNWI4ZjY2NjNmODUx
LOCTITE
LOCTITE
EA E-60NC 200ML IDH 237114
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE EA E-60NC 200ML IDH 237114
Potting Compound; Structural Adhesive; Multipurpose; 200 Ml; Fiber Optic Component | Electronic Component | Component Attachment to Board | Housing Assembly; Black
Katalógové číslo výrobcu
EA E-60NC 200ML IDH 237114
BDI #
1056206
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Tmely/Zalievanie-a-zapuzdrenie/EA-E-60NC-200ML-IDH-237114/p/1056206
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0,285
EAN
0079340293250
Meno produktu
Potting Compound
Typ produktu
Structural Adhesive
Typické použitie
Multipurpose
Druh nádoby
Dual Cartridge
Textúra
Multiple Refer to Manufacturer
Aplikácia
Fiber Optic Component | Electronic Component | Component Attachment to Board | Housing Assembly
Obchodný názov
E-60NC | HYSOL
Popis od výrobcu
Loctite E-60NC Hysol Epoxy Structural Adhesive; Electrically Non-Corrosive
Farba
Black
Veľkosť nádoby
200 Ml
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Glass | Fiber Optic
Stupeň flashpointu a um
Multiple Refer to Manufacturer
Vôňa (zápach)
Multiple Refer to Manufacturer
Obsah VOC – percentuálne
Multiple Refer to Manufacturer
Zhoduje sa s certifikátom
CFIA
Ostatné vlastnosti
Two Part Epoxy Technology | Non Corrosive | Work Life 60 Min | Food Grade | Viscosity 8000 cP
Hmotnosť netto
6.76 Oz
Kategória BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Potting Compound
Reťazec kľúčového slova
Structural Adhesive
Váha / libry
0.629
Dlhý popis
Potting Compound; Structural Adhesive; Multipurpose; 200 Ml; Fiber Optic Component | Electronic Component | Component Attachment to Board | Housing Assembly; Black
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov