https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-5055-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoaU5DOHhNRFUxTlRFM056SXdOVGM1TUM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpVd05UVmZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YjlmZDIzODg1OWJiYmNiNTQ1MGY0ODhhNjdlYWViOTU4NGY3YzUyMmY1MzM3MjllMTNkOTU1ZDFhNDkyY2M2
LOCTITE
LOCTITE
SI 5055 1L IDH 1214246
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE SI 5055 1L IDH 1214246
Potting and Encapsulating; Alkoxy Silicone; Medical Device; 1 L; Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Light Yellow
Katalógové číslo výrobcu
SI 5055 1L IDH 1214246
BDI #
1055254
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Tmely/Zalievanie-a-zapuzdrenie/SI-5055-1L-IDH-1214246/p/1055254
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
1,196
EAN
0079340435643
Meno produktu
Potting and Encapsulating
Typ produktu
Alkoxy Silicone
Typické použitie
Medical Device
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Disposable Medical Device
Obchodný názov
5055
Popis od výrobcu
Loctite 5055 Silicone Adhesive Sealant
Farba
Transparent Light Yellow
Veľkosť nádoby
1 L
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Glass | Silicone
Stupeň flashpointu a um
93 Deg C
Vôňa (zápach)
Slight Acrylate
Obsah VOC – percentuálne
2.22 Percentage | 22.2 g/l
Ostatné vlastnosti
Silicone Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure | Temperature Range -54 To 177 Deg C
Hmotnosť netto
33.8 Oz
Kategória BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Potting/Encapsulating
Číslo položky výrobcu
1214246
Váha / libry
2.447
Dlhý popis
Potting and Encapsulating; Alkoxy Silicone; Medical Device; 1 L; Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Light Yellow
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov