https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-5056-SYRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoaVl5OHhNRFUxTlRFM056UTJOemt6TkM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpVd05UWmZVMWxTUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIzODc0ODYzYzk4ZDQ4Y2U3YThhYTMwMWMzODVjNjI2NWIwMzY5ZWI5YmIxMTJmMTFlYWE3NjYwZmQ0Mzk3ZTI
1055255
Konzerválás és állagmegóvás
LOCTITE
LOCTITE
SI 5056 25ML IDH 1214249
LOCTITE LOCTITE
Leírás
HASZNÁLD 24599947
Potting and Encapsulating; Alkoxy Silicone; Medical Device; 25 ml; Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Light Yellow
Anyagszám
SI 5056 25ML IDH 1214249
BDI anyagszám
1055255
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91k/Konzerv%C3%A1l%C3%A1s-%C3%A9s-%C3%A1llagmeg%C3%B3v%C3%A1s/SI-5056-25ML-IDH-1214249/p/1055255
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
0,041
EAN
0079340435674
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Potting and Encapsulating
Terméktípus
Alkoxy Silicone
Jellemző felhasználás
Medical Device
Csomagolás típusa
Syringe
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Disposable Medical Device
Kereskedelmi név
5056
Gyártói megnevezés
Loctite 5056 Silicone Adhesive Sealant
Szín
Transparent Light Yellow
Csomagolási egység
25 ml
Alkalmazási felület
Metal | Plastic | Glass | Silicone
Lobbanáspont
82 Deg C
Szag
Slight Acrylate
VOC tartalom - százalék
2.08 Percentage | 20.8 g/l
Egyéb jellemzők
Silicone Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure | Temperature Range -54 To 177 Deg C
Nettó súly
0.85 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Potting/Encapsulating
Gyártói cikkszám
1214249
Súly / LBS
0.106
Hosszú leírás
Potting and Encapsulating; Alkoxy Silicone; Medical Device; 25 ml; Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Light Yellow
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés