https://www.bdiexpress.com/medias/INDLINXXXXXX-24156849-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd5Tmk4eE1ERTBOemt5TVRJek1Ua3dNaTlKVGtSTVNVNVlXRmhZV0ZoZk1qUXhOVFk0TkRsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmM2MmU0MzkwNWNkYzE0MWEyZDI0ODI0OTU4ZDhhZjIxODY4MWQzOWQ0N2NiN2QwYzI4OTYxZTQxNjY2OGE4
LINCOLN INDUSTRIAL
LINCOLN INDUSTRIAL
916EF
LINCOLN INDUSTRIAL LINCOLN INDUSTRIAL
Popis
LINCOLN INDUSTRIAL 916EF
Lube Meter; 3/4" NPT Thread Size; 1500PSI Pressure
Katalógové číslo výrobcu
916EF
BDI #
24156849
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/916EF/p/24156849
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40151700
Váha / Kilogram
1,77
EAN
0095992102795
Podstatné meno
Meter
Detail produktu
Lube Meter
Špecifikácia produktu
3/4" NPT Thread Size; 1500PSI Pressure
Dlhý popis
Lube Meter; 3/4" NPT Thread Size; 1500PSI Pressure