https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-28158364-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaVlTOHhNRFkxTkRVek9EYzVNams1TUM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNamd4TlRnek5qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGZlNjU0OTUwMDhhOTQyOGVkMzI4ZjEyZDI0ZTU0ZjBlZGVhMjNjNGIwZTdkZmZlZDBkNTYyN2Q4MzNkYjhjYQ
28158364
Elektronikai alkatrészek
SKF
SKF
CMWA 6400-5
SKF SKF
Leírás
SKF CMWA 6400-5
Wireless Sensor; IP69 IP Rating; -4 to 176 Deg F Operating Temperature; Lithium Metal Non-Rechargeable Batteries Power; 2.09" X 1.69 X 0.98" Dimension; Instant Adhesive/Epoxy Mounting Method; Indoor Use Only; Up to 50 Sensors per Gateway Depending on Plant Topology; Includes AC Adapter; Includes 5/Pack, 5-Year Battery Life, 5 Year Software Fee
Anyagszám
CMWA 6400-5
BDI anyagszám
28158364
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/CMWA-6400-5/p/28158364
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
41111900
Súly / Kilogramm
0,325
EAN
0840268943240
Termékcsoport - BDI
E02300
Fõnév
Sensor
Kulcsszó karaktersor
Wireless
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.325
Termék leírás
Wireless Sensor
Termékleírás
IP69 IP Rating; -4 to 176 Deg F Operating Temperature; Lithium Metal Non-Rechargeable Batteries Power; 2.08" X 1.69 X 0.98" Dimension; Instant Adhesive/Epoxy Mounting Method; Indoor Use Only; Up to 50 Sensors per Gateway Depending on Plant Topology
Hosszú leírás
Wireless Sensor; IP69 IP Rating; -4 to 176 Deg F Operating Temperature; Lithium Metal Non-Rechargeable Batteries Power; 2.09" X 1.69 X 0.98" Dimension; Instant Adhesive/Epoxy Mounting Method; Indoor Use Only; Up to 50 Sensors per Gateway Depending on Plant Topology; Includes AC Adapter; Includes 5/Pack, 5-Year Battery Life, 5 Year Software Fee