https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-20904376-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa015OHhNRFEwTnpZMk9UY3lNekUyTmk5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRek56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmM4Y2E2NGExNjQyNDY3MzY4OTVjZWE4NjlmNDQzOTFhOTYwMTA0ZTQ0NGI1MjIwNWI3NDhlZjY0YWY1YjY1ZQ
GATES
GATES
FCM131
GATES GATES
Popis
GATES FCM131
Fan Control Module; 2 Connector; 7.562" Length; 1.41" Height; 3.062" Width; Metal Material
Katalógové číslo výrobcu
FCM131
BDI #
20904376
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/FCM131/p/20904376
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39121552
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0770075713210
Harmonizovaný tarifný kód
8504.40.95.40
Podstatné meno
Module
Reťazec kľúčového slova
Fan Control
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
0.74
Detail produktu
Fan Control Module
Špecifikácia produktu
2 Connector; 7.562" Length; 1.41" Height; 3.062" Width; Metal Material
Dlhý popis
Fan Control Module; 2 Connector; 7.562" Length; 1.41" Height; 3.062" Width; Metal Material