https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25175352-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE1pOHhNREk1TkRjMU9UYzFNVGN4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpVek5USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGJlZjEzNTM2MDM2NGY3NjNjYzkwYTVjODUxMzg4ZTliYTU5MDQwNmNmYWViNmFjOGVmNTQyODQ2ZTc1MWJhYg
GRACO
GRACO
562872
GRACO GRACO
Popis
GRACO 562872
Solid State Timer; 115VAC at 50/60Hz Voltage; 3A Current; For LubriSystem Pneumatic Pump
Katalógové číslo výrobcu
562872
BDI #
25175352
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Isti%C4%8De-a-rel%C3%A1tka/562872/p/25175352
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GRACO INC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
41115304
Váha / Kilogram
0,44
EAN
0633955348882
Harmonizovaný tarifný kód
8541.40.95.00
Podstatné meno
Timer
Reťazec kľúčového slova
Solid State
Špecifikácia produktu
115VAC at 50/60Hz Voltage; 3A Current
Dlhý popis
Solid State Timer; 115VAC at 50/60Hz Voltage; 3A Current; For LubriSystem Pneumatic Pump