https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21550772-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnME15ODVPREkwTXpFNE9EUTVNRFUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFUxTURjM01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NGIzMDZjMTExMGE1NjRkYWU1NTMxNzY4Y2FlZWIwNjZhZmNjMDQzMDA0YjFjNzYwODczNmY5NWQzZDBmZjY1
HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
DP2020A5022
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
Popis
HONEYWELL SAFETY DP2020A5022
Contactor; 24VAC; 2 Pole; 20A
Katalógové číslo výrobcu
DP2020A5022
BDI #
21550772
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Isti%C4%8De-a-rel%C3%A1tka/DP2020A5022/p/21550772
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS honeywellsafety.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39121529
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Contactor
Detail produktu
Contactor
Špecifikácia produktu
Contactor; 24VAC; 2 Pole; 20A
Dlhý popis
Contactor; 24VAC; 2 Pole; 20A