https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATXXXXXX-27370130-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnd1pTOHhNRFEzTkRNek1qRTVNamM1T0M5SlRrUkZRVlJZV0ZoWVdGaGZNamN6TnpBeE16QmZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBjNzYzMTY3NzRjYTVhYmI4ODJhNWYzZjk1MzI0M2FiZWE0MTg2ZTYwNDZiOGUxYjA4MjgyZTI1Yjc0NGFlZWU
EATON
EATON
XTOB024CC1
EATON EATON
Popis
EATON XTOB024CC1
Overload Relay; 16 to 24A Current; 45MM Frame; IEC Bimetallic; 1NO/ 1NC Contact; Direct Mount; 10A Trip Type; Used with 18-32A Contactor
Katalógové číslo výrobcu
XTOB024CC1
BDI #
27370130
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Isti%C4%8De-a-rel%C3%A1tka/XTOB024CC1/p/27370130
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
DANFOSS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39122330
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8536.41.00.45
Podstatné meno
Relay
Reťazec kľúčového slova
Overload
URL výrobcu
https://www.eaton.com
Detail produktu
Overload Relay
Špecifikácia produktu
16 to 24A Current; 45MM Frame; IEC Bimetallic; 1NO/ 1NC Contact; Direct Mount; 10A Trip Type; Used with 18-32A Contactor
Dlhý popis
Overload Relay; 16 to 24A Current; 45MM Frame; IEC Bimetallic; 1NO/ 1NC Contact; Direct Mount; 10A Trip Type; Used with 18-32A Contactor