Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

0915 000 6206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20051454-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0TkM4NU9ESTBNelEwT0RNME1EYzRMMGxPUkZoWVdGaFlXRmhZV0Y4eU1EQTFNVFExTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE0MzQwY2YxNDU5YjY4M2RlZGJlNDdiYmI3YzYyYTgwNWU1YTk0NDQ1YTQ2MTc3N2QxMGFkOTJjOTM2NDZiYzA
20051454 Kabeláž a konektory 

HARTING TECH GROUP HARTING TECH GROUP

0915 000 6206

Popis

HARTING TECH GROUP 0915 000 6206

Crimp Contact; Operating Current 10 A; Female; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 2.5MM2; AWG 14

Katalógové číslo výrobcu

09150006206

BDI #
20051454

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 25

Značka
Trieda produktu – BDI
E02362
Výrobca
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39121400
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Contact
Reťazec kľúčového slova
Crimp
Váha / libry
0.00132
Detail produktu
Crimp Contact
Špecifikácia produktu
Crimp Contact; Operating Current 10 A; Female; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 2.5MM2; AWG 14
Dlhý popis
Crimp Contact; Operating Current 10 A; Female; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 2.5MM2; AWG 14