Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

BMWS8151-8.5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15014256-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMVpDODVPREkwTXpFd016azBPVEV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEF4TkRJMU5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YzYzYjNmYzk5YTIzNmY5ZWRjMWY5OTYzZWY2Y2M5YWQzMDljYTM4NzAxYjE1YzY2NzA5ZjdiNWU0YmNkZDA2
15014256 Kabeláž a konektory 

TURCK TURCK

BMWS8151-8.5

Popis

BMWS8151-8,5 #6904721

Electrical Connector; M12 X 1 Round Connector field Wireable; Female; Straight

Katalógové číslo výrobcu

BMWS8151-8.5

BDI #
15014256

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 2

Značka
Trieda produktu – BDI
E02300
Výrobca
TURCK INC www.turck.us
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39121400
Váha / Kilogram
1
Podstatné meno
Connector
Reťazec kľúčového slova
Electrical
Váha / libry
0.10803
Detail produktu
Electrical Connector
Špecifikácia produktu
Electrical Connector; M12 X 1 Round Connector field Wireable; Female; Straight
Dlhý popis
Electrical Connector; M12 X 1 Round Connector field Wireable; Female; Straight