https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25131059-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpTmk4eE1ERTBNVFk1TmpVMU56QTROaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNekV3TlRsZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wxZjM0Y2E0YjMzOWNhNjAwMzUwNTYzYjk3ZDA4NjllNmU4OGUyZjhmNDI5NThhZGZjODU0NTM2YjdiMDBiYTFi
KEYENCE CORP
KEYENCE CORP
OP-75722
KEYENCE CORP KEYENCE CORP
Popis
KEYENCE CORP OP-75722
Connection Cable; M12 Connector; 4 Pin; L-Shape; 2M Length; PVC Material
Katalógové číslo výrobcu
OP-75722
BDI #
25131059
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Kabel%C3%A1%C5%BE-a-konektory/OP-75722/p/25131059
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
KEYENCE CORP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26121604
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
9001.10.00.70
Podstatné meno
Cable
Reťazec kľúčového slova
Connection
URL výrobcu
https://www.keyence.com
Detail produktu
Connection Cable
Špecifikácia produktu
M12 Connector; 4 Pin; L-Shape; 2M Length; PVC Material
Dlhý popis
Connection Cable; M12 Connector; 4 Pin; L-Shape; 2M Length; PVC Material