Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

OP-0236 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15047489-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI5Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnM05TODVPREkxTkRZMU1qY3dNekF5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEwTnpRNE9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMTA3ZDZiMWMzMGEwZTU5YTU3YzRkNDA1NDc3ZDZkYzRkYTY3Yjk1YTUyYmEwZGYwMTA3MTgxODE4NDRmYWI5
15047489 Senzory 

KEYENCE CORP KEYENCE CORP

OP-0236

Popis

OP-0236

Sensor Connector; 2.2MM Outer Dia; Free-Cut Connector

Katalógové číslo výrobcu

OP-0236

BDI #
15047489

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 3

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
E02362
Výrobca
KEYENCE CORP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39121400
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Connector
Reťazec kľúčového slova
Sensor
Detail produktu
Sensor Connector
Špecifikácia produktu
Sensor Connector; 2.2MM Outer Dia; Free-Cut Connector
Dlhý popis
Sensor Connector; 2.2MM Outer Dia; Free-Cut Connector