https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25200402-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoaVpDOHhNREk1TkRnd05qQXlNREV5Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURBME1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWUzNDg2NGEyNmM0ZmIwZjliNTI1N2QzNGZmMWQ1OWU0Njg5MjE4NjhhZjkzZmE5NzIwZTViM2NkMjg1NTgxYQ
IFM EFECTOR
IFM EFECTOR
AC010S
IFM EFECTOR IFM EFECTOR
Popis
IFM EFECTOR AC010S
Emergency Stop Switch; 26.5 to 31.6VDC Operating Voltage; AS-i Connection Electrical Design; PC-GF20 Material; M12 Module Connection; Illuminated Type; IP67 Protection
Katalógové číslo výrobcu
AC010S
BDI #
25200402
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Sp%C3%ADna%C4%8De/AC010S/p/25200402
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IFM EFECTOR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39122216
Váha / Kilogram
0,45
Harmonizovaný tarifný kód
8536.50.90.31
Podstatné meno
Switch
Reťazec kľúčového slova
Emergency Stop
URL výrobcu
https://www.ifm.com
Detail produktu
Emergency Stop Switch
Špecifikácia produktu
26.5 to 31.6VDC Operating Voltage; AS-i Connection Electrical Design; PC-GF20 Material; M12 Module Connection; Illuminated Type; IP67 Protection
Dlhý popis
Emergency Stop Switch; 26.5 to 31.6VDC Operating Voltage; AS-i Connection Electrical Design; PC-GF20 Material; M12 Module Connection; Illuminated Type; IP67 Protection