https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJobU55OHhNREk1TmpBeE1qQTBOak0yTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNd016bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNmYWViYzBmNzg2NDI1MjgzMmE1NWU1YWIwYjdjYTIwNjRmYWFlNjM3ZTU1MWIyOTMyNWZkZTY5ZjMzZjFlMw
HONEYWELL CONTROLS
HONEYWELL CONTROLS
C6097B3051
HONEYWELL CONTROLS HONEYWELL CONTROLS
Popis
HONEYWELL CONTROLS C6097B3051
Pressure Switch; 40 to 200IN-WC Pressure Range; 1/4" FNPT Thread; 24 to 250VAC Voltage; Screw Terminal; M16 X 1.5 Cable Gland; Manual Reset; Gas Fluid; -4 to 176 Degree F Operating Temperature
Katalógové číslo výrobcu
C6097B3051
BDI #
25163039
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Sp%C3%ADna%C4%8De/C6097B3051/p/25163039
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HONEYWELL PROCESS & CONTROLS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39122210
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8536.50.90.65
Podstatné meno
Switch
Reťazec kľúčového slova
Pressure
URL výrobcu
https://www.honeywell.com
Detail produktu
Pressure Switch
Špecifikácia produktu
40 to 200IN-WC Pressure Range; 1/4" FNPT Thread; 24 to 250VAC Voltage; Screw Terminal; M16 X 1.5 Cable Gland; Manual Reset; Gas Fluid; -4 to 176 Degree F Operating Temperature
Dlhý popis
Pressure Switch; 40 to 200IN-WC Pressure Range; 1/4" FNPT Thread; 24 to 250VAC Voltage; Screw Terminal; M16 X 1.5 Cable Gland; Manual Reset; Gas Fluid; -4 to 176 Degree F Operating Temperature