https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25190860-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1T0M4eE1ESTVORFl5TXpZek16UXpPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPVEE0TmpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDBkYmJiYTFjOTY4NDJkYTg2NWM1MWEzYjQ2MGEzZGExZDZlNTQyMjM2YzlhYmZkOWRlMjk0ZGFkZDc4YWY2
PIAB MATERIAL HAND.
PIAB MATERIAL HAND.
PNP NO LM8
PIAB MATERIAL HAND. PIAB MATERIAL HAND.
Popis
PIAB MATERIAL HAND. PNP NO LM8
Vacuum Switch; 500VDC Voltage; 0.08A Current; LED Indicator Display; Adjustable; IP40 Enclosure; 0.39" Length; 1-1/16" Height; 0.79" Width; 0.66FT Cable; -148 to 140 Degree F Temperature
Katalógové číslo výrobcu
PNP NO LM8
BDI #
25190860
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Sp%C3%ADna%C4%8De/PNP-NO-LM8/p/25190860
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PIAB MATERIAL HANDLING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39122228
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8536.50.90.00
Podstatné meno
Switch
Reťazec kľúčového slova
Vacuum
URL výrobcu
https://www.piab.com
Detail produktu
Vacuum Switch
Špecifikácia produktu
500VDC Voltage; 0.08A Current; LED Indicator Display; Adjustable; IP40 Enclosure; 0.39" Length; 1-1/16" Height; 0.79" Width; 0.66FT Cable; -148 to 140 Degree F Temperature
Dlhý popis
Vacuum Switch; 500VDC Voltage; 0.08A Current; LED Indicator Display; Adjustable; IP40 Enclosure; 0.39" Length; 1-1/16" Height; 0.79" Width; 0.66FT Cable; -148 to 140 Degree F Temperature