https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25177421-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJobU15OHhNREk1TlRZNU9EVXlNakUwTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpjME1qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDBlYWViYThiY2MxNzFjNTIwYTgyOTk5YTBmMDM4NWI3ODIzMWEzZGM3MWM0Mjk5MTBlNjYwYWEzOWY4ZDEzNA
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R901106452
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Popis
BOSCH REXROTH R901106452
Pressure Switch; 1/4" G Connection; 200Bar Maximum Pressure; Piston Type; Micro Switch With NC/No Contact Function; Pipeline Installation; NBR Seals; 4 Pole
Katalógové číslo výrobcu
R901106452
BDI #
25177421
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Sp%C3%ADna%C4%8De/R901106452/p/25177421
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
BOSCH REXROTH
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39122210
Váha / Kilogram
1
Harmonizovaný tarifný kód
8536.50.90.65
Podstatné meno
Switch
Reťazec kľúčového slova
Pressure
URL výrobcu
https://www.bosch.com
Váha / libry
1.70197
Detail produktu
Pressure Switch
Špecifikácia produktu
1/4" G Connection; 200Bar Maximum Pressure; Piston Type; Micro Switch With NC/No Contact Function; Pipeline Installation; NBR Seals; 4 Pole
Dlhý popis
Pressure Switch; 1/4" G Connection; 200Bar Maximum Pressure; Piston Type; Micro Switch With NC/No Contact Function; Pipeline Installation; NBR Seals; 4 Pole