https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25200532-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoaE5TOHhNREk1TlRNME1UY3hNVE01TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURBMU16SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTg0MzUxY2E4ODQ3MjYyY2IwMDk3NmFkYjc0N2UyZDVmM2VhMjY0MThhM2Q1MDkyNzUyMGE1ZjZkNGU2MDBhZQ
PIAB MATERIAL HAND.
PIAB MATERIAL HAND.
VS4128 50 KPA M1
PIAB MATERIAL HAND. PIAB MATERIAL HAND.
Popis
PIAB MATERIAL HAND. VS4128 50 KPA M1
Vacuum Switch; M1 Thread Size; LED Indicator; 24VDC Voltage; IP65 IP Rating; 17MM Height; 16MM Length; 52MM Width
Katalógové číslo výrobcu
VS4128 50 KPA M1
BDI #
25200532
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Elektro-v%C3%BDrobky/Sp%C3%ADna%C4%8De/VS4128-50-KPA-M1/p/25200532
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PIAB MATERIAL HANDLING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39122228
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8536.50.90.00
Podstatné meno
Switch
Reťazec kľúčového slova
Vacuum
URL výrobcu
https://www.piab.com
Váha / libry
0.05071
Detail produktu
Vacuum Switch
Špecifikácia produktu
M1 Thread Size; LED Indicator; 24VDC Voltage; IP65 IP Rating; 17MM Height; 16MM Length; 52MM Width
Dlhý popis
Vacuum Switch; M1 Thread Size; LED Indicator; 24VDC Voltage; IP65 IP Rating; 17MM Height; 16MM Length; 52MM Width