Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

TZ1 LE024 SR6-C1638 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15043226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0WlM4eE1EYzJOekF6TnpVMk1qa3hNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdORE15TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYmI5NDgwNjhmNzJmMmE0ZGI4NTIzOTdkOTY3ZTQ0ZTk1NzkzZDFkNjMxOTI0NDY0YTlkZGFjYjRlYTNiYjc0
15043226 Elektro výrobky 

EUCHNER EUCHNER

TZ1 LE024 SR6-C1638

Popis

TZ1 LE024 SR6-C1638

Safety Switch; Plug Connector Sr6

Katalógové číslo výrobcu

TZ1LE024SR6-C1638

BDI #
15043226

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 2

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
E02314
Výrobca
EUCHNER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39122205
Váha / Kilogram
1,2
Podstatné meno
Switch
Reťazec kľúčového slova
Safety
Váha / libry
2.64554
Detail produktu
Safety Switch
Špecifikácia produktu
Safety Switch; Plug Connector Sr6
Dlhý popis
Safety Switch; Plug Connector Sr6