Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

VHIS75011 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1374569-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoak5TOHhNREEyTkRNNE16a3pORFE1TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE0zTkRVMk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NzhlOTFmOGRhYjFhNDg2NjcwMzYxNjc3OTQ2MDE5Nzk4ZDAyMTZmNTZkMGZiZmQ3NWE4OGQxMjYyMzhjNDA0
22833435 Elektro výrobky 

TIMKEN TIMKEN

VHIS75011

Popis

TIMKEN VHIS75011

Induction Heater Yoke; 350MM Length; 14MM Width; 14MM Height

Katalógové číslo výrobcu

VHIS75011

BDI #
22833435

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
E02234
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39121038
Váha / Kilogram
2,2
EAN
0087796149632
Podstatné meno
Yoke
Reťazec kľúčového slova
Heater
URL výrobcu
https://www.timken.com
Detail produktu
Induction Heater Yoke
Špecifikácia produktu
350MM Length; 14MM Width; 14MM Height
Dlhý popis
Induction Heater Yoke; 350MM Length; 14MM Width; 14MM Height