https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25144202-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoa05pOHhNREUwTWpBeU9UQTROamMxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRReU1ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ODA1NzhkZGM3NzYwYThjNTJjYjc2YjE0NDg3ZjRmMjkwNTNlNGYxNmUxYzdjM2M4OWQ3NmRjMzU4YmUxNmUyOQ
VICKERS
VICKERS
26006-RZC
VICKERS VICKERS
Popis
VICKERS 26006-RZC
Gear Pump; 16.7CC/Rev Displacement; Right Hand; 3/4" Shaft; 0.19" X 1" Keyway; 1-1/4" Shaft Extension; 1-5/16"-12 UN-2B SAE O-Ring Suction Port; 7/8"-14 UNf-2B SAE O-Ring Pressure Port
Katalógové číslo výrobcu
26006-RZC
BDI #
25144202
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/%C4%8Cerpadl%C3%A1/26006-RZC/p/25144202
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
DANFOSS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40151551
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8413.50.00.80
Podstatné meno
Pump
Reťazec kľúčového slova
Gear
URL výrobcu
https://www.eaton.com
Detail produktu
Gear Pump
Špecifikácia produktu
16.7CC/Rev Displacement; Right Hand; 3/4" Shaft; 0.19" X 1" Keyway; 1-1/4" Shaft Extension; 1-5/16"-12 UN-2B SAE O-Ring Suction Port; 7/8"-14 UNf-2B SAE O-Ring Pressure Port
Dlhý popis
Gear Pump; 16.7CC/Rev Displacement; Right Hand; 3/4" Shaft; 0.19" X 1" Keyway; 1-1/4" Shaft Extension; 1-5/16"-12 UN-2B SAE O-Ring Suction Port; 7/8"-14 UNf-2B SAE O-Ring Pressure Port