Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

Držiak prísavky pre - PIAB B75-2.30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20094476-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnek15ODVPREkxTmpBeU5qQXdPVGt3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNREE1TkRRM05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOTBmOGJmYTQ3ZTUxY2FkNWVlOGVmODlhZGM4Nzg4ZmQ1NjVkY2I3NjAxMzBhNTMzMjljMTZmYzg1ODQ5ZTU5
20094476 Hydraulika a pneumatika 

PIAB MATERIAL HAND. PIAB MATERIAL HAND.

Držiak prísavky pre - PIAB B75-2.30

Popis

PIAB MATERIAL HAND. Držiak prísavky pre - PIAB B75-2.30

Suction Cup; Nitrile-PVC; With Filter

Katalógové číslo výrobcu

Držiak prísavky pre - PIAB B75-2.30

BDI #
20094476

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 9

Značka
Trieda produktu – BDI
F02234
Výrobca
PIAB MATERIAL HANDLING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101631
Váha / Kilogram
0,001
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Suction
Detail produktu
Suction Cup
Špecifikácia produktu
Suction Cup; Nitrile-PVC; With Filter
Dlhý popis
Suction Cup; Nitrile-PVC; With Filter