423553
Tömlők
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/2IN SANI-WASH 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 1/2IN SANI-WASH 300
Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1/2IN SANI-WASH 300
BDI anyagszám
423553
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-2IN-SANI-WASH-300/p/423553
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142012
Súly / Kilogramm
0,115
EAN
0037256234279
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Food and Beverage
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
White
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 205 Deg F
Üzemi nyomás
300 PSI | 21 Bar
Jellemzõ felhasználás
Bottling Plant | Brewery | Cannery | Creamery | Dairy | Food Processing Plant | Packing House
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Textile Reinforced
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.31.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Food and Beverage
Súly / LBS
130
Hosszú leírás
Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külsõ átmérõ
0,84 hüvelyk | 21,336 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés