423783
Tömlők
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT FLEXTRA TAN 75
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 4INX100FT FLEXTRA TAN 75
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
Anyagszám
4INX100FT FLEXTRA TAN 75
BDI anyagszám
423783
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/4INX100FT-FLEXTRA-TAN-75/p/423783
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142005
Súly / Kilogramm
1,343
EAN
0037256129476
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Material Handling
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Tan
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 180 Deg F
Üzemi nyomás
75 PSI | 5 Bar
Jellemzõ felhasználás
In-Plant Service | Tank Truck
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 9 Inch
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Material Handling
Súly / LBS
274
Hosszú leírás
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
4,69 hüvelyk | 119,126 milliméter
Belsõ átmérõ
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés