GATES
GATES
4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
GATES GATES
Popis
GATES 4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
Tubing; Single; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Silver; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
BDI #
1108570
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/R%C3%BArky/4NABTS-1000FT-REEL-TYPE-A/p/1108570
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40183000
Váha / Kilogram
0,01
EAN
0072053777826
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Nylon
Farba
Silver
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 To 200 Deg F
Prevádzkový tlak
150 PSI | 10 Bar
Typické použitie
Air Brake System
Cenová jednotka
REEL
Množstvo v balení
1000FT
Objednávka v násobkoch
REEL
Minimálny počet na objednanie
1 REEL OF 1000 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Non-Reinforced | Bend Radius 1 Inch | Burst Pressure 800 PSI
Kategória BDI
Tubing
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Číslo položky výrobcu
43270106
Váha / libry
10
Dlhý popis
Tubing; Single; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Silver; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,25 palce | 6,35 milimetre
Vnútorný priemer
0 palce | 0 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov